Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaldübel UX 6x50 R (100)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-072095
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     072095
EAN/GTIN:
     4006209720950
Suchbegriffe:
Schraubanker
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Allrounddübel
Der fischer Universaldübel ist der Allrounder aus hochwertigem Nylon. Der Dübel hält in Beton, aber auch in Porenbeton, in Mauerwerk und Gipskarton- und Gipsfaserplatten. In diesen Baustoffen verknotet der Dübel. Praktisch ist der angeformte Rand. Damit rutscht der Dübel beim Einstecken nicht ins Bohrloch. Mit dem fischer Universaldübel UX lassen sich beispielsweise Leuchten, Gardinenschienen, leichte Schränke und Sockelleisten befestigen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Dübellänge:
50 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Mit Rand
Baustoff:
ungerissener Beton
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Bohrlochtiefe:
60 mm
Min. Plattendicke:
9,5 mm
Spanplatten-/Holzschrauben:
4,0 - 5,0 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
UX
Antrieb:
ohne
Material:
Nylon
Produkttyp:
Universaldübel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
128.00 GRM
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0661*
€ 0,0947*
5 Tage
510
100
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,0717*
€ 0,097*
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0738*
€ 0,0987*
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0746*
€ 0,1003*
Lager 5913
3000
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 6,15*
€ 8,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,13*
€ 9,67
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,05*
€ 8,39
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,69*
€ 7,96
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 6,25*
€ 7,44
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 6,18*
€ 7,35
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 6,15*
€ 7,32
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0615* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.