Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaldübel UX 14x75 (10)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-077893
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     077893
EAN/GTIN:
     4006209778937
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spanplattenschraube
Der fischer Universaldübel UX ist der Allrounder aus hochwertigem Nylon. Der Dübel hält in Beton, aber auch in Porenbeton, in Mauerwerk und Gipskarton- sowie Gipsfaserplatten. In diesen Baustoffen verknotet der Dübel. Mit dem fischer Universaldübel UX lassen sich beispielsweise Leuchten, Gardinenschienen, leichte Schränke und Sockelleisten befestigen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
14 mm
Dübellänge:
75 mm
Ausführung:
Ohne Schraube
Baustoff:
ungerissener Beton
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Bohrlochtiefe:
95 mm
Spanplatten-/Holzschrauben:
10,0 - 12,0 mm
Profi / DIY:
DIY
Farbe:
grau
Produktlinie:
UX
Antrieb:
ohne
Material:
Nylon
Produkttyp:
Universaldübel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
Inhalt:
10 x Universaldübel UX 14 x 75
net_weight:
104.00 GRM
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
140
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4498*
€ 0,6898*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,296*
€ 5,138*
Lager 5913
300
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 3,58*
€ 5,20*
7 Tage
27
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 5,245*
€ 5,245*
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,61*
€ 5,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,20*
€ 6,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,38*
€ 5,21
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,358* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.