Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Porenbetondübel FTP K 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-078412
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     078412
EAN/GTIN:
     4006209784129
Suchbegriffe:
Gasbetondübel
Porenbetondübel
Schraubanker
gasbetondübel fischer
Der fischer Turbo Porenbetonanker FTP K ist ein Spezialdübel für die Befestigung in Porenbeton. Der aus hochwertigem Nylon hergestellte Dübel wird in der Vorsteckmontage nach dem Vorbohren mit dem Setzwerkzeug FTP EK gesetzt. Das spiralförmige Außengewinde schneidet sich dabei formschlüssig in den Baustoff. Der fischer Turbo Porenbetonanker FTP K ist bestens geeignet, um Bilder, Leuchten, Kabel- und Rohrschellen sicher in Porenbeton zu befestigen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
8 - (10) mm | 8 mm
Dübellänge:
50 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Ohne Schraube
Baustoff:
Vollbaustoff
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Holzschraubendurchmesser:
5 - 6 mm
Max. Einschraubtiefe:
60 mm
Metrische Schraube:
M5 - M6
Min. Bohrlochtiefe:
60 mm
Min. Einschraubtiefe:
40 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FTP K
Antrieb:
ohne
Material:
Nylon
Produkttyp:
Porenbetonanker
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
133.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: gasbetondübel
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
675
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,5668*
€ 0,8068*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,57*
€ 0,82*
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,5474*
€ 0,8319*
1 Tag
30
25
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,5952*
€ 0,8652*
Lager 5913
750
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 13,60*
€ 18,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,11*
€ 21,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,44*
€ 19,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,02*
€ 17,87
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,36*
€ 17,09
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 14,05*
€ 16,72
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 13,60*
€ 16,18
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,544* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.