Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift GS 8x40


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-079751
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079751
EAN/GTIN:
     4006209797518
Suchbegriffe:
Gewindestange
fischer gewindestange m8
gewindestange m8
gewindestange fischer
Der fischer Gewindestift GS ist ein Verbindungselement zwischen dem Befestigungspunkt im tragenden Element und dem Befestigungselement am abgehängten oder aufgeständerten Element. Daran werden beispielweise Rohre oder Lüftungskanäle befestigt. Die Gewindestange wird aus hochwertigem Stahl hergestellt.
Weitere Informationen:
Lastniveau:
Leicht
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Gewinde:
M8
Gewindemaß in mm:
8 mm
Länge:
40 mm
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 3 - 8 µm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
GS
Farbe:
Zink
Produkttyp:
Gewindestift
Ausführung:
Mit Außengewinde
Umgebung:
Innenbereich
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
1227.00 GRM
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,099*
€ 0,1377*
Lager 5913
3000
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 8,25*
€ 11,44*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 9,44*
€ 13,08*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 9,772*
€ 13,462*
11 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 9,72*
€ 13,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,44*
€ 13,61
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,42*
€ 11,21
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,05*
€ 10,77
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 8,53*
€ 10,15
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 8,39*
€ 9,98
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 8,25*
€ 9,82
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0825* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.