Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippdübel KDH 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-080179
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     080179
EAN/GTIN:
     4006209801796
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Mit dem fischer Kippdübel KD können Anbauteile wie Leuchten in Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Spanplatten und Hohldecken aus Ziegelstein und Beton befestigt werden. Der Kippdübel wird in der Vorsteckmontage in das Bohrloch eingeführt und klappt hinter der Platte selbstständig auf. Dies erfordert kein spezielles Montagewerkzeug und erlaubt eine komfortable und schnelle Montage.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
20 mm
Dübellänge:
130 mm
Oberflächenschutz:
GALV
Werkstoff (ETIM):
gehärteter Stahl
Ausführung:
mit Haken
Baustoff:
Plattenbaustoff
Dübelmaterial:
Metall
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M8 x 100 mm
Max. Plattendicke:
55 mm
Min. Hohlraumtiefe:
75 mm
Werkstoff / Korrosionsschutz:
galvanisch verzinkt
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
1925.00 GRM
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
12000
20
€ 6,40*
ab € 2,0375*
€ 2,6675*
1
€ 5,90*
ab € 2,0162*
€ 3,0162*
16 Tage
740
20
€ 6,99*
ab € 2,44*
€ 3,17*
20
€ 5,46*
ab € 2,5305*
€ 3,2805*
42 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 2,56677*
€ 3,31677*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,6675*
€ 3,17433
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5675*
€ 3,05533
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4675*
€ 2,93633
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0375*
€ 2,42463
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 53,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.