Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippdübel KD 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-080185
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     080185
EAN/GTIN:
     4006209801857
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Mit dem fischer Kippdübel KD können leichte Anbauteile wie leichte Regale und leichte Hängeschränke in Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Spanplatten und Hohldecken aus Ziegelstein und Beton befestigt werden. Der Kippdübel wird in der Vorsteckmontage in das Bohrloch eingeführt und klappt hinter der Platte selbstständig auf. Dies erfordert kein spezielles Montagewerkzeug und erlaubt eine komfortable und schnelle Montage.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
16 mm
Dübellänge:
100 mm
Ausführung:
mit Gewindeschaft | mit Schraube
Oberflächenschutz:
GALV
Werkstoff (ETIM):
gehärteter Stahl
Baustoff:
Plattenbaustoff
Dübelmaterial:
Metall
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M6 x 100 mm
Max. Plattendicke:
63 mm
Min. Hohlraumtiefe:
70 mm
Werkstoff / Korrosionsschutz:
galvanisch verzinkt
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
1211.00 GRM
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
18750
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,3088*
€ 1,6288*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,3124*
€ 1,8224*
16 Tage
519
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,58*
€ 1,95*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,6472*
€ 2,0072*
42 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,64398*
€ 2,02398*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,6288*
€ 1,93827
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5688*
€ 1,86687
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5388*
€ 1,83117
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3088*
€ 1,55747
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 40,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.