Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippdübel KD 4 B


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-080193
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     080193
EAN/GTIN:
     4006209801932
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Mit dem fischer Federklappdübel KD können leichte Anbauteile wie Bilder, Leuchten und leichte Regale in Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Spanplatten und Hohldecken aus Ziegelstein und Beton befestigt werden. Der Federklappdübel wird in der Vorsteckmontage in das Bohrloch eingeführt und klappt hinter der Platte selbstständig auf. Dies erfordert kein spezielles Montagewerkzeug und erlaubt eine komfortable und schnelle Montage.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
14 mm
Dübellänge:
105 mm
Ausführung:
mit Gewindeschaft | mit Schraube
Oberflächenschutz:
ZINKNICKEL (ZINKNICKEL)
Werkstoff (ETIM):
sonstige
Baustoff:
Plattenbaustoff
Dübelmaterial:
Metall
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M4 x 100 mm
Max. Plattendicke:
69 mm
Min. Hohlraumtiefe:
34 mm
Profi / DIY:
DIY | Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
Inhalt:
10 x Federklappdübel KD 4
net_weight:
228.00 GRM
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,90*
ab € 7,711*
€ 11,07*
Lager 5913
300
pro Packung
€ 6,40*
ab € 8,09*
€ 11,11*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,54*
€ 13,22*
16 Tage
42
pro Packung
€ 6,99*
ab € 9,71*
€ 13,22*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 10,10*
€ 13,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,11*
€ 13,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,07*
€ 13,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,55*
€ 12,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,20*
€ 12,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,83*
€ 11,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,09*
€ 9,63
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,809* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.