Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschraube 7,0x85 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-089170
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     089170
EAN/GTIN:
     4006209891704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
Sicherheitsschraube
Die fischer Sicherheitsschraube mit Sechskantkopf ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Die Schraubengeometrie ist ideal auf die fischer Langschaftdübel SXR, SXRL, FUR und Gasbetondübel GB abgestimmt. Beim Eindrehen der Schraube wird die Kunststoffhülse des Dübels gegen die Bohrlochwand gedrückt und verspreizt im Baustoff.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX40 | Innenstern TX
Durchmesser:
7 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Länge:
87 mm
Schraubenabmessung:
7,0 x 87 mm
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Senkkopf
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
200 C62
net_weight:
4364.00 GRM
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
3960
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,239*
€ 0,319*
4 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,2573*
€ 0,3373*
Lager 5913
880000
200
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,2702*
€ 0,3502*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2488*
€ 0,3907*
200
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3105*
€ 0,4105*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,3502*
€ 0,41674
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3302*
€ 0,39294
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3202*
€ 0,38104
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2702*
€ 0,32154
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 70,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.