Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange FIS A M8x110


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-090275
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     090275
EAN/GTIN:
     4006209902752
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
fischer ankerstange m8x110
fischer ankerstange
ankerstange m8
Die fischer Ankerstange FIS A ist aus galvanisch verzinktem Stahl der Stahlgüte 5.8 gefertigt. Die Ankerstange ist ein Systembestandteil für die verschiedenen fischer Injektionsmörtel. In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist die fischer Ankerstange für alle Untergründe geeignet bzw.zugelassen. Für die maximale Tragkraft des Systems wird eine gründliche Bohrlochreinigung empfohlen. Das System aus galvanisch verzinkter Ankerstange in Verbindung mit fischer Injektionsmörteln ist für Befestigungen in trockenen Innenräumen geeignet bzw. zugelassen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Gewindemaß (mm):
8 mm
Anwendungsbedingungen:
Brandschutz-Klassifizierung | vorwiegend ruhende Lasten | Innenbereich
Baustoff:
gerissener Beton | Lochsteinmauerwerk | Vollsteinmauerwerk
Material:
Stahl galvanisch verzinkt 5.8
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M8
Höhe der Mutter:
6,4 mm
Höhe der Scheibe:
2 mm
Länge:
110 mm
Max. Verankerungstiefe:
96 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
35/20/5 (34/20/5) mm
Max. Nutzlänge in Vollstein:
49 mm
Min. Bohrlochtiefe:
80 mm
Min. Verankerungstiefe:
64 mm
Min. / max. Verankerungstiefe in Porenbeton in hinterschnittenem Bohrloch:
75 / 95 mm
Min. Verankerungstiefe in Vollstein:
50 mm
Min. Verankerungstiefe nach ETA:
50 mm
Passende Injektionsankerhülse:
FIS H 12 x 50 K<br />FIS H 12 x 85 K<br />FIS H 16 x 85 K
Überstand:
2 mm
Profi / DIY:
Profi | DIY
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Gewindeende
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
429.00 GRM
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,5588*
€ 0,7388*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,585*
€ 0,795*
Lager 5913
3000
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,598*
€ 0,808*
5 Tage
40
10
pro Stück
€ 9,95*
ab € 0,608*
€ 0,808*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5992*
€ 0,8092*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,808*
€ 0,96152
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,738*
€ 0,87822
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,718*
€ 0,85442
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,708*
€ 0,84252
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,598*
€ 0,71162
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.