Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange FIS A M8x175


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-090277
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     090277
EAN/GTIN:
     4006209902776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
fischer ankerstange
Die fischer Ankerstange FIS A ist aus galvanisch verzinktem Stahl der Stahlgüte 5.8 gefertigt. Die Ankerstange ist ein Systembestandteil für die verschiedenen fischer Injektionsmörtel. In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist die fischer Ankerstange für alle Untergründe geeignet bzw.zugelassen. Für die maximale Tragkraft des Systems wird eine gründliche Bohrlochreinigung empfohlen. Das System aus galvanisch verzinkter Ankerstange in Verbindung mit fischer Injektionsmörteln ist für Befestigungen in trockenen Innenräumen geeignet bzw. zugelassen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Anwendungsbedingungen:
Brandschutz-Klassifizierung | vorwiegend ruhende Lasten | Innenbereich
Baustoff:
gerissener Beton | Lochsteinmauerwerk | Vollsteinmauerwerk
Material:
Stahl galvanisch verzinkt 5.8
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindemaß in mm:
8 mm
Gewinde:
M8
Höhe der Mutter:
6,4 mm
Höhe der Scheibe:
2 mm
Länge:
175 mm
Max. Verankerungstiefe:
160 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
105 mm
Max. Nutzlänge in Vollstein:
114 mm
Min. Bohrlochtiefe:
80 mm
Min. Verankerungstiefe:
60 mm
Min. Verankerungstiefe in Vollstein:
50 mm
Min. Verankerungstiefe nach ETA:
50 mm
Passende Injektionsankerhülse:
FIS H 12 x 50 K<br />FIS H 12 x 85 K<br />FIS H 16 x 85 K<br />FIS H 16 x 130 K
Überstand:
2 mm
Profi / DIY:
Profi
Bohrernenndurchmesser in Holz:
10 / 12 mm
Produktlinie:
FIS A M
Produkttyp:
Ankerstange
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
647.00 GRM
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 9,849*
€ 13,924*
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 10,265*
€ 13,985*
€ 5,00*
ab € 10,496*
€ 14,276*
Lager 5913
80
€ 6,40*
ab € 10,52*
€ 14,32*
8 Tage
9
€ 5,49*
ab € 11,471*
€ 15,531*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,32*
€ 17,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,25*
€ 16,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,52*
€ 16,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,11*
€ 15,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,68*
€ 15,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,52*
€ 12,52
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,052* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.