Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange FIS A M8x130 R


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-090442
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     090442
EAN/GTIN:
     4006209904428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
fischer ankerstange m8
fischer ankerstange
ankerstange m8
Die fischer Ankerstange FIS A ist aus nicht rostendem Stahl gefertigt. Die Ankerstange ist ein Systembestandteil für die verschiedenen fischer Injektionsmörtel. In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist die fischer Ankerstange für alle Untergründe geeignet bzw.zugelassen. Für die maximale Tragkraft des Systems wird eine gründliche Bohrlochreinigung empfohlen. Das System aus Ankerstange aus nicht rostendem Stahl in Verbindung mit fischer Injektionsmörteln ist für Befestigungen im Freien und Feuchträumen ohne agressive Bedingungen geeignet bzw. zugelassen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Anwendungsbedingungen:
Feuchtraum / Außenbereich | Brandschutz-Klassifizierung | vorwiegend ruhende Lasten
Baustoff:
gerissener Beton | Lochsteinmauerwerk | Vollsteinmauerwerk
Material:
Nicht rostender Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindemaß in mm:
8 mm
Gewinde:
M8
Höhe der Mutter:
6,4 mm
Höhe der Scheibe:
2 mm
Länge:
130 mm
Max. Verankerungstiefe:
96 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
60 mm
Max. Nutzlänge in Vollstein:
69 mm
Min. Bohrlochtiefe:
80 mm
Min. Verankerungstiefe:
60 mm
Min. Verankerungstiefe in Vollstein:
50 mm
Min. Verankerungstiefe nach ETA:
50 mm
Passende Injektionsankerhülse:
FIS H 12 x 50 K<br />FIS H 12 x 85 K<br />FIS H 16 x 85 K
Überstand:
2 mm
Profi / DIY:
Profi
Bohrernenndurchmesser in Holz:
10 / 12 mm
Produktlinie:
FIS A M
Produkttyp:
Ankerstange
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
479.00 GRM
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 2,14*
€ 3,03*
1 Tag
29
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 2,3921*
€ 3,1421*
Lager 5913
2900
10
pro Box
€ 6,40*
ab € 2,502*
€ 3,232*
4 Tage
189
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,6454*
€ 3,3654*
2 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 9,00*
ab € 2,8275*
€ 3,5875*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,232*
€ 3,84608
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,142*
€ 3,73898
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,032*
€ 3,60808
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 2,502*
€ 2,97738
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,502* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 32,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.