Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageschiene FUS 21/2,5 - 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-092867
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     092867
EAN/GTIN:
     4006209928677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
installationsschiene fischer
installationsschiene
Die hochwertige fischer Montageschiene FUS 21/2,5 - 2 m, ist eine C-Profil-Montageschiene zur Herstellung von sicheren horizontalen und vertikalen Installationen. Ermöglicht die schnelle und rationelle Befestigung von Rohrsträngen und Tragkonstruktionen. Länge 2000 mm. Die Schienengeometrie gewährleistet die Verwendung des umfangreichen fischer Zubehörsortiments. Die ausgeprägte Verzahnung in der Schiene bietet der Schiebemutter sicheren Halt bei vertikalen Montagen und hohen Querlasten. Verschiedene Schienen-Wandstärken erlauben eine wirtschaftliche Schienenauslegung. Die Skalierung auf den Montageschienen vereinfacht das Ablängen und Platzieren der Bauteile. Langlöcher in der Schiene ermöglichen mehr Flexibilität bei der Montage der Anbauteile.
Weitere Informationen:
Breite:
41 mm
Höhe:
21 mm
Länge:
2.000 mm | 2 m
Max. empfohlene Last bei 1m Länge:
0,52 kN
Max. empfohlene Last bei 2m Länge:
0,13 kN
Profilgewicht:
1,67 kg/m
Profilquerschnitt:
1,99 cm²
Stärke:
2,5 mm
Trägheitsmoment:
1,03 cm4 | 5,28 cm4
Verzinkung:
sendzimir verzinkt, mind. 15 µm
Widerstandsmoment:
0,93 cm³ | 2,58 cm³
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FUS
Produkttyp:
Montageschiene
Profilform:
C-Profil
Lastniveau:
Mittel
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
3240.00 GRM
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 15,01*
€ 21,35*
Lager 5913
30
€ 6,40*
ab € 15,65*
€ 21,42*
3 Tage
30
€ 6,40*
ab € 24,38*
€ 32,49*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,68*
€ 35,47*
2 Tage
30
€ 7,99*
ab € 28,15*
€ 37,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 7,825* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.