Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highbond-Anker FHB II-A L M10x95/10


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-096907
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     096907
EAN/GTIN:
     4006209969076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
fischer ankerstange m10
fischer ankerstange
Die fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem fischer Highbond-System FHB II werden große Maschinen und schwere Stahlkonstruktionen im Innenbereich sicher befestigt.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Bohrlochtiefe:
110 mm
Brandschutz relevant:
Ja
Gewindemaß (mm):
10 mm
Anwendungsbedingungen:
vorwiegend ruhende Lasten | Brandschutz-Klassifizierung | Innenbereich
Baustoff:
gerissener Beton | ungerissener Beton
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandgutachten | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M10
Länge:
133 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
10 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Skalenteile Mörtel:
5
Verankerungstiefe:
95 mm
Profi / DIY:
Profi
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Gewindeende
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
841.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: ankerstange m10
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 4,56*
€ 6,03*
Lager 5913
1400
10
pro Box
€ 6,40*
ab € 4,938*
€ 6,058*
2 Tage
1400
10
pro Box
€ 6,40*
ab € 5,819*
€ 7,089*
1 Tag
14
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 6,014*
€ 7,364*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 5,4699*
€ 7,4399*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 6,058*
€ 7,20902
pro Box
ab 20 Boxen
€ 5,998*
€ 7,13762
pro Box
ab 50 Boxen
€ 5,758*
€ 6,85202
pro Box
ab 100 Boxen
€ 5,488*
€ 6,53072
pro Box
ab 200 Boxen
€ 5,268*
€ 6,26892
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 4,938*
€ 5,87622
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 4,938* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 60,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.