Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highbond-Anker FHB II-A L M8x60/50 R


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-097440
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     097440
EAN/GTIN:
     4006209974407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
fischer ankerstange
highbond anker
Die fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L R ist aus nicht rostendem Stahl gefertigt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem fischer Highbond-System FHB II werden zum Beispiel Fassaden, Siloanlagen und schwere Stahlkonstruktionen im Außenbereich sicher befestigt.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Bohrlochtiefe:
75 mm
Brandschutz relevant:
Ja
Anwendungsbedingungen:
vorwiegend ruhende Lasten | Brandschutz-Klassifizierung | Feuchtraum / Außenbereich
Baustoff:
gerissener Beton | ungerissener Beton
Material:
Nicht rostender Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandgutachten | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindemaß in mm:
8 mm
Gewinde:
M8
Länge:
133 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
50 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Skalenteile Mörtel:
3
Verankerungstiefe:
60 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FHB II-A L
Produkttyp:
Verbund-Spreizanker
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
574.00 GRM
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 72,284*
€ 88,844*
Lager 5913
60
€ 6,40*
ab € 72,50*
€ 89,31*
8 Tage
5
€ 4,95*
ab € 74,781*
€ 92,391*
3 Tage
60
€ 6,40*
ab € 87,07*
€ 106,57*
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 92,056*
€ 112,416*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,31*
€ 106,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 88,47*
€ 105,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,54*
€ 98,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,48*
€ 94,58
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,50*
€ 86,28
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,25* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.