Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highbond-Anker FHB II-A L M10x95/10 R


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-097616
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     097616
EAN/GTIN:
     4006209976166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
fischer ankerstangen m10 a4
fischer ankerstange
Die fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L R ist aus nicht rostendem Stahl gefertigt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem fischer Highbond-System FHB II werden zum Beispiel Fassaden, Siloanlagen und schwere Stahlkonstruktionen im Außenbereich sicher befestigt.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Bohrlochtiefe:
110 mm
Brandschutz relevant:
Ja
Anwendungsbedingungen:
Feuchtraum / Außenbereich | Brandschutz-Klassifizierung | vorwiegend ruhende Lasten
Baustoff:
gerissener Beton | ungerissener Beton
Material:
Nicht rostender Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandgutachten | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindemaß in mm:
10 mm
Gewinde:
M10
Länge:
133 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
10 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Skalenteile Mörtel:
5
Verankerungstiefe:
95 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FHB II-A L
Produkttyp:
Verbund-Spreizanker
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
849.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: ankerstange m10
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 9,21*
€ 11,71*
Lager 5913
1400
10
pro Box
€ 6,40*
ab € 9,688*
€ 11,808*
4 Tage
126
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 10,0621*
€ 12,2221*
3 Tage
1400
10
pro Box
€ 6,40*
ab € 11,596*
€ 14,156*
1 Tag
14
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 12,2246*
€ 14,9046*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 11,808*
€ 14,05152
pro Box
ab 20 Boxen
€ 11,408*
€ 13,57552
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 9,688*
€ 11,52872
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 9,688* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 118,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.