Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highbond-Anker FHB II-A L M16x160/30 R


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-097626
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     097626
EAN/GTIN:
     4006209976265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
fischer ankerstange
highbond anker
Die fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L R ist aus nicht rostendem Stahl gefertigt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem fischer Highbond-System FHB II werden zum Beispiel Fassaden, Siloanlagen und schwere Stahlkonstruktionen im Außenbereich sicher befestigt.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
18 mm
Bohrlochtiefe:
175 mm
Brandschutz relevant:
Ja
Anwendungsbedingungen:
vorwiegend ruhende Lasten | Feuchtraum / Außenbereich | Brandschutz-Klassifizierung
Baustoff:
gerissener Beton | ungerissener Beton
Material:
Nicht rostender Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandgutachten | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindemaß in mm:
16 mm
Gewinde:
M16
Länge:
228 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
30 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Skalenteile Mörtel:
13
Verankerungstiefe:
160 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FHB II-A L
Produkttyp:
Verbund-Spreizanker
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
3433.00 GRM
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 25,8176*
€ 28,6476*
Lager 5913
3000
10
pro Box
€ 6,40*
ab € 25,823*
€ 28,673*
7 Tage
270
10
pro Box
Frei Haus
ab € 26,603*
€ 29,693*
2 Tage
3000
10
pro Box
Frei Haus
ab € 31,202*
€ 34,492*
10
pro Box
Frei Haus
ab € 31,892*
€ 35,412*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 28,673*
€ 34,12087
pro Box
ab 20 Boxen
€ 28,543*
€ 33,96617
pro Box
ab 50 Boxen
€ 27,293*
€ 32,47867
pro Box
ab 100 Boxen
€ 26,653*
€ 31,71707
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 25,823*
€ 30,72937
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 25,823* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 286,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.