Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highbond-Anker FHB II-A L M16x160/60 R


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-097627
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     097627
EAN/GTIN:
     4006209976272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
fischer ankerstange
highbond anker
Die fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L R ist aus nicht rostendem Stahl gefertigt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem fischer Highbond-System FHB II werden zum Beispiel Fassaden, Siloanlagen und schwere Stahlkonstruktionen im Außenbereich sicher befestigt.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
18 mm
Bohrlochtiefe:
175 mm
Brandschutz relevant:
Ja
Anwendungsbedingungen:
Brandschutz-Klassifizierung | Feuchtraum / Außenbereich | vorwiegend ruhende Lasten
Baustoff:
gerissener Beton | ungerissener Beton
Material:
Nicht rostender Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandgutachten | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindemaß in mm:
16 mm
Gewinde:
M16
Länge:
258 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
60 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Skalenteile Mörtel:
13
Verankerungstiefe:
160 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FHB II-A L
Produkttyp:
Verbund-Spreizanker
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
3939.00 GRM
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Box
Frei Haus
ab € 24,8327*
€ 27,9927*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 26,54*
€ 30,72*
Lager 5913
400
10
pro Box
Frei Haus
ab € 27,44*
€ 30,81*
7 Tage
36
10
pro Box
Frei Haus
ab € 28,5152*
€ 31,8952*
2 Tage
400
10
pro Box
Frei Haus
ab € 33,04*
€ 36,84*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 30,81*
€ 36,6639
pro Box
ab 20 Boxen
€ 30,59*
€ 36,4021
pro Box
ab 50 Boxen
€ 29,46*
€ 35,0574
pro Box
ab 100 Boxen
€ 28,82*
€ 34,2958
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 27,44*
€ 32,6536
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 27,44* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 308,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.