Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Express-Anker EXA 10/45 gvz


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-097739
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     097739
EAN/GTIN:
     4006209977392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Express-Anker
Der fischer Bolzenanker EXA ist ein besonders montagefreundlicher Stahlanker für Verankerungen in ungerissenem Beton. In der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Verankerungen von Geländern, Konsolen und Kabeltrassen im Innenbereich geeignet. Die zwei Spreizclips vergrößern den Spreizbereich und reduzieren den Anzugsschlupf. Dies spart Zeit bei der Montage. Der Einschlagzapfen schützt das Gewinde vor Beschädigungen und sorgt so für ein zeitsparendes Montieren und Demontieren des Anbauteils.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
122 mm
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandschutz-Klassifizierung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M10 x 28 mm | M10
Installationsdrehmoment:
45 Nm
Max. Dicke des Anbauteils:
45 mm
Min. Achsabstand:
50 mm
Min. Bauteildicke:
100 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
115 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Vorsteckmontage:
70 mm
Min. Randabstand:
65 mm
Min. Verankerungstiefe:
49 mm
Schlüsselweite:
17 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
20 x 2 mm
Verankerungstiefe:
95 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
EXA
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Bolzenanker
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
3866.00 GRM
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 1,3787*
€ 1,6887*
50
€ 4,90*
ab € 1,323*
€ 1,6895*
4 Tage
1800
50
€ 4,95*
ab € 1,3967*
€ 1,6967*
8 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 1,4175*
€ 1,7275*
Lager 5913
nicht lagernd
50
€ 6,40*
ab € 1,4508*
€ 1,7608*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 1,7608*
€ 2,09535
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,7508*
€ 2,08345
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,6508*
€ 1,96445
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,5908*
€ 1,89305
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 1,4508*
€ 1,72645
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,4508* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 88,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.