Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer SDS Max IV 25/2000/2120


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-098287
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     098287
EAN/GTIN:
     4006209982877
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds max
hammerbohrer
Die fischer Hammerbohrer SDS Max IV sind hochwertige Bohrer mit 4 Hartmetallschneiden und SDS-Max -Aufnahme. Die SDS-Max-Aufnahme sorgt für eine optimale Kraftübertragung und ermöglicht schnellen Bohrfortschritt bei großvolumigen und tiefen Bohrlöchern. Die Hammerbohrer zeichnen sich durch die innovativen Produkteigenschaften der fischer Hammerbohrer Quattric und Pointer aus. Das PGM®-konforme Schneideelement garantiert die Erstellung zulassungskonformer Bohrlöcher. Die 4-gängige Bohrwendel transportiert das Bohrmehl zuverlässig aus dem Bohrloch und reduziert somit den Verschleiß.
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
2.000 mm
Bohrernenndurchmesser:
25 mm
Verpackungsvariante:
Flexipack
Gesamtlänge:
2.120 mm
Profi / DIY:
Profi
Inhalt:
1 Stück
Bohrgrund:
Beton | Mauerwerk | Naturstein | Ziegel
Werkzeugaufnahme:
SDS-max
Produkttyp:
Hammerbohrer
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
3844.00 GRM
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 613,41*
€ 673,67*
7 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 620,90*
€ 678,93*
Lager 5913
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 637,06*
€ 695,84*
20 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 654,87*
€ 726,61*
8 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 696,61*
€ 760,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 695,84*
€ 828,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 684,76*
€ 814,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 662,44*
€ 788,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 651,05*
€ 774,75
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 637,06*
€ 758,10
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 637,06* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.