Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle FRS Triple 63-70


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-500705
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     500705
EAN/GTIN:
     4048962002072
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die fischer Rohrschelle FRS Triple ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Dreifach-Anschlussgewinde M 8/M 10 und ½“. Der Schnellverschluss ermöglicht eine einfache und zeitsparende Montage. Die Ausführung mit zwei Schrauben garantiert die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Dreifach-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 15 - 169 mm mit Gewindestange oder Stockschraube im Innenbereich sicher befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109. Die fischer FRS ist für Anwendungen im Temperaturbereich von -50 °C bis +100 °C geeignet.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10 / 1/2"
Anschlussmutter:
widerstandsgeschweißt, M8 / M10 / 1/2"
Brandverhalten:
DIN 4102: Klasse B2
Breite:
112 mm
Breite x Stärke Schellenband:
20 x 1,5 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Härte:
60 + - 5° Shore A
Höhe:
104 mm | 61 mm
Installationsdrehmoment:
2 Nm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
1 kN
Spannbereich:
63 - 70 mm
Temperaturbereich:
-50° bis +110°C
Verschlussschraube:
M5
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, mind. 3 µm
Profi / DIY:
Profi
Spannbereich von - bis:
63 mm
Breite Schellenband:
20 mm
Stärke Schellenband:
1,5 mm
Dämmeinlage:
Schallschutz
Schalldämmung:
für DIN 4109
Produktlinie:
FRS Triple
Farbe:
grau
Produkttyp:
Rohrschelle
Einlage:
Gummi
Lastniveau:
Mittel
Werkstoff:
Stahl DD11 (Werkstoff-Nr. 1.0332) nach DIN EN 10111
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
4050.40 GRM
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 40,9325*
€ 55,4475*
4 Tage
27
€ 4,95*
ab € 42,795*
€ 55,615*
Lager 5913
750
€ 6,40*
ab € 45,91*
€ 59,70*
€ 5,00*
ab € 65,0475*
€ 82,6575*
2 Tage
750
€ 6,40*
ab € 69,89*
€ 87,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,70*
€ 71,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,29*
€ 69,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,34*
€ 65,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,94*
€ 63,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,55*
€ 60,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,91*
€ 54,63
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,8364* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.