Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5913-505062 Herst.-Nr.: 505062 EAN/GTIN: 4048962065428 |
| |
|
| | |
| Die fischer Reinigungsbürste ermöglicht die zulassungskonforme maschinelle Bohrlochreinigung bei Bewehrungsanschlüssen. Hochwertige, langlebige Ausführung aus Metall mit Anschlussgewinde M8. Verwendung in Verbindung mit fischer SDS-Plus Aufnahme und FIS Bürstenverlängerung. Für die Verschleißkontrolle der Reinigungsbürste fischer Bürstenkontrollschablone verwenden. Weitere Informationen: | | Bürstendurchmesser: | 58 mm | Für Bohrdurchmesser: | 55 mm | Länge: | 180 mm | Profi / DIY: | Profi | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 1 C62 | net_weight: | 159.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 34,09* | € 46,93* | | | | Lager 5913 | | | | | | € 6,40* | ab € 35,17* | € 47,10* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 35,93* | € 47,98* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,88* | € 48,14* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 38,46* | € 51,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5913 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5913 | | Versand: Lager 5913 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|