Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschelle KFT 26,9


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-505584
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     505584
EAN/GTIN:
     4048962070644
Suchbegriffe:
Kälterohrschellen
Kälterohrträger
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die fischer Kälteschelle KFT aus geschlossenem PUR-Schaum ist eine Rohrschelle mit Dreifach-Anschlussgewinde M 8/M 10 und ½“. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Dreifach-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Die eingeklebte Kautschukauflage reduziert zusätzlich den Montageaufwand. Damit können Rohrleitungen für die Kälte- und Klimatechnik mit einem Außendurchmesser von 12 - 219 mm und einer Dämmdicke bis 40 mm mit Gewindestange oder Stockschraube im Innenbereich sicher befestigt werden. Das altersbeständige Dämmmaterial sichert die optimale Funktion der Kälteschelle.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10 / 1/2"
Brandverhalten:
DIN 4102: Klasse B2
Breite:
88 mm
Breite x Stärke:
40 x 30 mm
Dämmstärke:
30 mm
Rohdichte:
250 kg/m³
Diffusionswiderstand:
1.000 µ
FM-Zulassung:
Nein
Installationsdrehmoment:
2 Nm
Innen-ø:
26,9 mm
Länge Dämmmaterial:
40 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
0,32 kN
Nenngröße:
3/4 in
Verschlussschraube:
M6
Profi / DIY:
Profi
VdS-Zulassung:
Nein
Nenndurchmesser (etim):
3/4 Zoll (20)
Spannbereich von - bis:
26,9 mm
Dämmeinlage:
Kälteisolierung
Produktlinie:
KFT
Farbe:
schwarz
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Temperaturbeständigkeit:
-160 °C
Produkttyp:
Kälteschelle
Einlage:
sonstige
Lastniveau:
Mittel
Material:
geschlossenzelliger Polyurethanschaum
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
180.40 GRM
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 14,4265*
€ 20,1765*
Lager 5913
18
pro Packung
€ 6,40*
ab € 14,60*
€ 20,29*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 17,8542*
€ 24,2242*
2 Tage
18
pro Packung
€ 6,40*
ab € 20,76*
€ 28,18*
1 Tag
18
pro Stück
€ 7,99*
ab € 22,32*
€ 30,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,29*
€ 24,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,79*
€ 23,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,09*
€ 22,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,10*
€ 21,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,41*
€ 20,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,60*
€ 17,37
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 14,60* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.