Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patrone FHB II-PF 10x75


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-507999
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     507999
EAN/GTIN:
     4048962090697
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Highbond-Anker
Mörtelpatrone
mörtelpatrone fischer
mörtelpatrone
Die fischer Patrone FHB II-PF HIGH SPEED ist eine Systemkomponente des fischer Highbond-Systems FHB II zur Befestigung in ungerissenem und gerissenem Beton. Die Mörtelpatrone enthält einen styrolfreien Vinylestermörtel und härtet besonders schnell aus. Die Mörtelpatrone kann mit den fischer Highbond-Ankerstangen FHB II-A S (Standard), Highbond-Ankerstangen FHB II-A L (lang) aus galvanisch verzinktem Stahl, aus nicht rostendem Stahl und aus hochkorrosionsbeständigem Stahl verwendet werden. Die fischer Highbond-Ankerstangen werden mit dem Setzwerkzeug RA-SDS mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem fischer Highbond-System FHB II werden Fassaden, Maschinen und Stahlkonstruktionen im Innen- und Außenbereich sicher befestigt.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Empf. Bohrhammer:
2 - 3
Brandschutz geprüft:
Ja
Baustoff:
gerissener Beton | ungerissener Beton
Gebindeart (Verbundmörtel):
Patronensystem
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandgutachten | VOC | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Bohrlochtiefe:
90 mm
Min. Verankerungstiefe:
75 mm
Passend zu:
FHB II-A S M 10 x 75
Profi / DIY:
Profi
Anwendungsbedingungen:
Brandschutz-Klassifizierung
Basismaterial (Verbundmörtel):
Vinylesterharz
Produkttyp:
Reaktionspatrone
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
146.30 GRM
Weitere Suchbegriffe: highbond-anker m10x120
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
70
€ 6,40*
ab € 17,29*
€ 23,19*
€ 4,90*
ab € 19,528*
€ 26,088*
2 Tage
70
€ 6,40*
ab € 20,91*
€ 27,83*
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 20,955*
€ 28,075*
€ 5,00*
ab € 21,775*
€ 28,865*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,19*
€ 27,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,11*
€ 27,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,24*
€ 26,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,10*
€ 25,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,41*
€ 24,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,29*
€ 20,58
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,729* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.