Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muttern/Scheiben f. FIS A M8 R B (50)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-510513
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     510513
EAN/GTIN:
     4048962101294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sechskantmutter ohne Norm
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm
Mutter & Unterlegscheibe ausnicht rostender Stahl für beispielsweise Ankerstangen FIS A.
Weitere Informationen:
Anwendungsbedingungen:
Feuchtraum / Außenbereich | vorwiegend ruhende Lasten | Brandschutz-Klassifizierung
Material:
Nicht rostender Stahl
Verpackungsvariante:
Polybeutel
Gewinde:
M8 mm | M8
Passend zu:
FIS A M8 R
Schlüsselweite:
13 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
16 x 1,6 mm
Werkstoff:
Nicht rostender Stahl
Werkstoff / Korrosionsschutz:
A4
Profi / DIY:
Profi
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
320.00 GRM
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,2233*
€ 0,3041*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 8,64*
€ 11,97*
Lager 5913
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 8,76*
€ 12,08*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 9,485*
€ 13,075*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 11,585*
€ 15,785*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,08*
€ 14,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,03*
€ 11,94
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,71*
€ 11,55
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 8,99*
€ 10,70
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 8,84*
€ 10,52
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 8,76*
€ 10,42
pro Packung
1 Packung enthält 50 Paar (ab € 0,1752* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.