Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle FRS 1 1/4" M8/M10 A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-512688
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     512688
EAN/GTIN:
     4048962118155
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die fischer Rohrschelle FRS ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinde M 8/M 10. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Kombi-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 12 - 168 mm mit Gewindestange oder Stockschraube entsprechend den Brandschutzanforderungen der Feuerwiderstandsklasse R 120 und der MLAR im Innenbereich sicher befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109. Die fischer FRS ist für Anwendungen im Temperaturbereich von -40 °C bis +100 °C geeignet.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10
Breite x Stärke Schellenband:
20 x 1,25 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Nenngröße:
1 1/4 in
Spannbereich:
40 - 45 mm
Profi / DIY:
Profi
Nenndurchmesser (etim):
1 1/4 Zoll (32)
Spannbereich von - bis:
40 mm
Breite Schellenband:
20 mm
Stärke Schellenband:
1,25 mm
Dämmeinlage:
Schallschutz
Produktlinie:
FRS
Farbe:
grau
Produkttyp:
Rohrschelle
Einlage:
Gummi
Lastniveau:
Mittel
Material:
A4
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
4431.60 GRM
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,4596*
€ 11,5096*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,4664*
€ 11,5164*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,89*
€ 14,21*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,1071*
€ 14,4471*
Lager 5913
400
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 395,40*
€ 450,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 450,75*
€ 536,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 445,96*
€ 530,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 423,28*
€ 503,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 414,31*
€ 493,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 405,78*
€ 482,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 395,40*
€ 470,53
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 7,908* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.