Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageldübel N 8x80/40 F (100)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-513702
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     513702
EAN/GTIN:
     4048962128192
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Der fischer Nageldübel N-F mit Flachkopf besteht aus einem hochwertigen Nylondübel und einer galvanisch verzinkten Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der fischer Nageldübel N-F mit Flachkopf ist ideal für die Befestigung von Metallkonstruktionen in allen Baustoffen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ3 | Kreuzschlitz PZ
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
80 mm
Effektive Verankerungstiefe:
40 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Mit Schraube
Material:
Kunststoff
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Max. Dicke des Anbauteils:
40 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
95 mm
Min. Verankerungstiefe:
40 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
N
Produkttyp:
Nageldübel mit Schraube
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
1225.00 GRM
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
3000
€ 6,40*
ab € 9,87*
€ 13,68*
€ 5,90*
ab € 10,11*
€ 14,84*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 10,78*
€ 14,87*
€ 5,00*
ab € 13,37*
€ 18,21*
3 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 16,02*
€ 21,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,68*
€ 16,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,44*
€ 15,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,75*
€ 15,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,37*
€ 14,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,92*
€ 14,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,87*
€ 11,75
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0987* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.