Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5913-513893 Herst.-Nr.: 513893 EAN/GTIN: 4048962131383 |
| |
|
| | |
| Die fischer Meister-Box UX/UX R enthält vorsortiert 25 Universaldübel UX 6 x 35, 25 Universaldübel UX 6 x 35 R, 25 Universaldübel UX 8 x 50, 25 Universaldübel UX 8 x 50 R sowie 10 Universaldübel UX 10 x 60. Die aus hochwertigem und schlagfestem Kunststoff gefertigte Meister-Box ist ideal für Werkstatt und Baustelle. Der transparente Deckel ermöglicht die Übersicht auf einen Blick. Die fischer Meister-Box verschließt sich fest und kann wieder mit Dübeln befüllt werden. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Ohne Schraube | Baustoff: | ungerissener Beton | Verpackungsvariante: | Sortimentsbox | Profi / DIY: | DIY | Produktlinie: | Meister-Box | Material: | Nylon | Produkttyp: | Sortimentsbox Dübel | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 110 C62 | Inhalt: | 25 x Universaldübel UX 6 x 35<br />25 x Universaldübel UX 6 x 35 R<br />25 x Universaldübel UX 8 x 50<br />25 x Universaldübel UX 8 x 50 R<br />10 x Universaldübel UX 10 x 60 | net_weight: | 263.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 8,34* | € 12,16* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 8,88* | € 12,29* | | | | Lager 5913 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 8,98* | € 12,40* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 9,12* | € 12,64* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 9,15* | € 12,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5913 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 8,98* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5913 | | Versand: Lager 5913 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|