Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelanker FNA II 6x30/125 R


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-516942
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     516942
EAN/GTIN:
     4048962142174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nagelanker
Schraubanker
fischer nagelanker fna 6x30
schraubanker fischer
Der fischer Nagelanker FNA II 6 mit Nagelkopf wird aus nicht rostendem Stahl hergestellt. Der FNA II wird mit wenigen Hammerschlägen zeitsparend in der Durchsteckmontage gesetzt. Bei Belastung spreizt der FNA II selbstständig nach. Dabei wird der Konus in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen das Bohrloch. Der fischer Nagelanker FNA II 6 mit Nagelkopf ist vor allem für die Befestigung von Montageschienen und Unterkonstruktionen aus Holz oder Metall im Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
160 mm
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Material:
nicht rostender Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandschutz-Klassifizierung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Max. Dicke des Anbauteils:
125 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
165 mm
Min. Verankerungstiefe:
30 mm
Profi / DIY:
Profi
Selbstbohrend:
Nein
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
1861.70 GRM
Weitere Suchbegriffe: schraubanker
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 239,345*
€ 280,215*
Lager 5913
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 242,11*
€ 281,93*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,25*
€ 356,98*
Frei Haus
ab € 319,855*
€ 369,485*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 328,23*
€ 377,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 281,93*
€ 335,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 278,53*
€ 331,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 259,60*
€ 308,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 250,96*
€ 298,64
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 242,11*
€ 288,11
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,8422* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.