Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageldübel N Green 6x40/10 S (45)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-524845
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     524845
EAN/GTIN:
     4048962199703
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Der fischer Nageldübel N Green mit Senkkopf besteht aus einer Dübelhülse aus Kunststoff und einer galvanisch verzinkten Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Das Granulat zur Herstellung des fischer Nageldübels N Green wird mindestens zur Hälfte aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen. Diese stehen nicht in Konkurrenz zu Anbauflächen für Nahrungs- und Futtermittel. Der Nageldübel N Green verfügt über die gleichen Leistungsmerkmale und Tragfähigkeit wie das Original. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der fischer Nageldübel N Green mit Senkkopf ist ideal für die Befestigung von Holzkonstruktionen in allen Baustoffen im Innenbereich.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Dübellänge:
40 mm
Effektive Verankerungstiefe:
30 mm
Farbe:
grün
Ausführung:
Mit Schraube
Material:
Kunststoff
fischer Nagelschraube:
4 x 48 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
10 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
55 mm
Min. Verankerungstiefe:
30 mm
Profi / DIY:
DIY
Produktlinie:
N
Antrieb:
Kreuzschlitz PZ
Produkttyp:
Nageldübel mit Schraube
Material Schraube:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
45 C62
Inhalt:
45 x Nageldübel N Green 6 x 40
net_weight:
206.00 GRM
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
45
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,1485*
€ 0,1485*
45
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,119*
€ 0,1506*
3 Tage
nicht lagernd
45
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,1509*
€ 0,1509*
45
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1826*
€ 0,1826*
Lager 5913
1350
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 4,44*
€ 6,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,41*
€ 7,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,07*
€ 7,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,77*
€ 6,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,54*
€ 6,59
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,31*
€ 6,32
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Packung
1 Packung enthält 45 Stück (ab € 0,09867* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.