Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer SDS Plus II Pointer 6/50/110 (10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-531860
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     531860
EAN/GTIN:
     4048962212815
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
hammerbohrer sds plus 6mm
hammerbohrer sds plus
Hochwertiger fischer Hammerbohrer SDS Plus II Pointer 6/50/110 XP10 zur Erstellung zulassungskonformer Bohrlöcher in Beton, Mauerwerk sowie Naturstein. SDS Plus-Aufnahme, 6 mm Durchmesser, 50 mm Bohrwendel, 110 mm Gesamtlänge. Power-Breakers sorgen für einen "Zerstörungseffekt", welcher Mikrorisse im Baustoff verursacht und die Bohrgeschwindigkeit spürbar verbessert. Die ausgeprägte Zentrierspitze ermöglicht ein einfaches und punktgenaues Anbohren. Die vergrößerten Armierungsfasen reduzieren die Wahrscheinlichkeit des Verhakens bei Armierungstreffern. Vario-KVS-Wendel für eine bessere Energieübertragung und einen optimalen Bohrmehltransport. Im praktischen Zehner-Pack.
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
50 mm
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Verpackungsvariante:
X-Pack
Gesamtlänge:
110 mm
Profi / DIY:
Profi
Inhalt:
10 Stück
Bohrgrund:
Beton | Mauerwerk | Naturstein
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Stein:
Ja
Geeignet für Glas:
Nein
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Nicht-Eisenmetalle:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Geeignet für Keramik:
Nein
Geeignet für Gusseisen:
Nein
Geeignet zum Aufbohren:
Nein
Schaftform:
zylindrisch
Mit Kühlkanal:
Nein
Steckachse mit flachem Ende:
Ja
Mit Schnellverschluss:
Ja
Doppelseitiger Bohrer:
Nein
Schneidrichtung:
rechts
Mit Zentrierbohrer:
Nein
Anzahl der Schneiden:
2
Spiralbohrer:
Ja
Geeignet für Fliesen:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
381.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 7,99*
ab € 14,90*
€ 21,06*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,78*
€ 23,34*
Lager 5913
5
€ 6,40*
ab € 16,72*
€ 23,52*
€ 4,90*
ab € 16,35*
€ 23,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,02*
€ 30,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.