Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5913-532610 Herst.-Nr.: 532610 EAN/GTIN: 4048962217445 |
| |
|
| | |
| Der Bundbohrer EBB ist ein Spezialbohrer mit SDS-Plus Aufnahme zur Herstellung von Bohrlöchern in Verbindung mit dem fischer Einschlaganker EA II. Der Bohreranschlag gibt die vorgeschriebene Verankerungstiefe vor, für ein schnelles und wirtschaftliches Arbeiten. Weitere Informationen: | | Arbeitslänge: | 27 mm | Bohrernenndurchmesser: | 15 mm | Bohrlochtiefe: | 27 mm | Passend zu: | EA II M 12 x 25 | Profi / DIY: | Profi | Werkzeugaufnahme: | SDS-plus | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 1 C62 | net_weight: | 148.10 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5913 | | | | | | € 6,40* | ab € 31,29* | € 41,97* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 31,79* | € 42,74* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,44* | € 45,48* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,99* | ab € 34,14* | € 45,82* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,79* | € 46,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5913 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5913 | | Versand: Lager 5913 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|