Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turbo Porenbetondübel FTP K 4 K (4)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-532659
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     532659
EAN/GTIN:
     4048962217827
Suchbegriffe:
Gasbetondübel
Porenbetondübel
Schraubanker
gasbetondübel fischer
Der fischer Turbo Porenbetonanker FTP K ist ein Spezialdübel für die Befestigung in Porenbeton. Der aus hochwertigem Nylon hergestellte Dübel wird in der Vorsteckmontage nach dem Vorbohren mit dem Setzwerkzeug FTP EK gesetzt. Das spiralförmige Außengewinde schneidet sich dabei formschlüssig in den Baustoff. Der fischer Turbo Porenbetonanker FTP K ist bestens geeignet, um Bilder, Leuchten, Kabel- und Rohrschellen sicher in Porenbeton zu befestigen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
8 - (10) mm | 8 mm
Dübellänge:
50 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Ohne Schraube
Baustoff:
Vollbaustoff
Verpackungsvariante:
Blisterkarte
Holzschraubendurchmesser:
6 x 52 mm
Max. Einschraubtiefe:
60 mm
Metrische Schraube:
M4
Min. Bohrlochtiefe:
60 mm
Min. Einschraubtiefe:
35 mm
Min. Verankerungstiefe:
50 mm
Profi / DIY:
DIY
Produktlinie:
FTP K
Antrieb:
ohne
Material:
Nylon
Produkttyp:
Porenbetonanker
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
4 C62
Inhalt:
4 x Dübel FTP K4, 1 x ProfiBit PH3
net_weight:
32.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: gasbetondübel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
30
5
€ 6,40*
ab € 2,13*
€ 3,19*
5
€ 5,90*
ab € 1,94*
€ 3,39*
2 Tage
30
5
€ 6,40*
ab € 2,31*
€ 3,46*
1 Tag
9
1
Frei Haus
ab € 3,82*
€ 5,83*
1
€ 4,00*
ab € 3,41*
€ 5,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,60*
€ 3,09
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 2,13* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 15,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.