Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massivrohrschelle FRSM 110mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-535505
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     535505
EAN/GTIN:
     4048962240344
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die fischer Massivrohrschelle FRSM - zoll ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit einem ½“ Anschlussgewinde. Die Anschlussmutter mit Zollgewinde erlaubt eine Rohrbefestigung mit höherer Biegefestigkeit. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 14 - 169 mm mit Gewinderohren im Innenbereich sicher befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109. Die fischer FRSM - zoll ist für Anwendungen im Temperaturbereich von -50 °C bis +110 °C geeignet.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
1/2"
Brandverhalten:
DIN 4102: Klasse B2
Breite:
165,6 mm
Breite x Stärke Schellenband:
25 x 2,5 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Härte:
60 + - 5° Shore A
Höhe:
157 mm | 91 mm
Installationsdrehmoment:
3 Nm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
3,15 kN
Spannbereich:
105 - 112 mm
Temperaturbereich:
-50° bis +110°C
Verschlussschraube:
M8
Profi / DIY:
Profi
Spannbereich von - bis:
105 mm
Breite Schellenband:
25 mm
Stärke Schellenband:
2,5 mm
Dämmeinlage:
Schallschutz
Produktlinie:
FRSM
Farbe:
grau
Produkttyp:
Massivrohrschelle
Einlage:
Gummi
Lastniveau:
Mittel
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
3840.60 GRM
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,8368*
€ 8,8368*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,6256*
€ 9,6256*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,284*
€ 13,284*
3 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 15,7052*
€ 15,7052*
Lager 5913
10
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 79,65*
€ 99,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,10*
€ 117,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,09*
€ 116,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,47*
€ 110,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,29*
€ 106,26
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,65*
€ 94,78
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,965* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.