Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5913-537202 Herst.-Nr.: 537202 EAN/GTIN: 4048962253719 |
| | |
|
| | |
| Mit der Prüfhülse wird die Wiederverwendbarkeit der fischer Betonschraube UltraCut FBS II vor jeder weiteren Montage überprüft. Diese Prüfhülse ist für die Betonschrauben-Durchmesser 8 bis 14 erhältlich. Weitere Informationen: | | Hülseninnendurchmesser: | 13,9 mm | Hülsenlänge: | 35 mm | Innen-ø: | 13,9 mm | Passend zu: | FBS II 12 | Profi / DIY: | Profi | ETA-Zulassung: | Nein | DIBT-Zulassung: | Ja | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 1 C62 | net_weight: | 30.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5913 | | | | | | € 6,40* | ab € 2,16* | € 3,53* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 2,22* | € 3,58* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 2,211* | € 3,581* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 2,26* | € 3,66* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,3812* | € 3,8465* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5913 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5913 | | Versand: Lager 5913 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|