Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5913-537585 Herst.-Nr.: 537585 EAN/GTIN: 4048962256901 |
| |
|
| | |
| Das fischer Verbindungselement FUF ist eine Montageelement zur Gestaltung von mehrdimensionalen Schienenkonstruktionen. Die Lochung des Verbindungselement gewährleistet den Systemfit mit der FCN Clix P. Weitere Informationen: | | Verpackungsvariante: | Faltschachtel | Profi / DIY: | Profi | Produktlinie: | FUF | Produkttyp: | Verbindungselement | Lastniveau: | Mittel | Material: | Feuerverzinkter Stahl | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 20 C62 | net_weight: | 6155.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5913 | | | | | | € 6,40* | ab € 128,51* | € 156,95* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 131,27* | € 168,79* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,198* | € 169,268* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 200,304* | € 235,854* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 219,19* | € 258,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5913 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 6,4255* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5913 | | Versand: Lager 5913 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|