Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5913-537587 Herst.-Nr.: 537587 EAN/GTIN: 4048962256925 |
| |
|
| | |
| Das fischer Verbindungselement FUF ist eine Montageelement zur Gestaltung von mehrdimensionalen Schienenkonstruktionen. Die Lochung des Verbindungselement gewährleistet den Systemfit mit der FCN Clix P. Weitere Informationen: | | Verpackungsvariante: | Faltschachtel | Profi / DIY: | Profi | Produktlinie: | FUF | Produkttyp: | Verbindungselement | Lastniveau: | Mittel | Material: | Feuerverzinkter Stahl | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 20 C62 | net_weight: | 4850.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5913 | | | | | | € 6,40* | ab € 117,81* | € 143,87* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 117,98* | € 154,50* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,752* | € 155,682* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 182,512* | € 216,802* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 199,71* | € 237,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5913 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 5,8905* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5913 | | Versand: Lager 5913 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|