Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle FRS 48-54 M8/M10 zl


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-537987
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     537987
EAN/GTIN:
     4048962260090
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Die fischer Rohrschelle FRS zl ist eine zweischraubige Rohrschelle aus zinklamellenbeschichtetem Stahl der Werkstoffgüte DC01 mit Kombi-Anschlussgewinde M8/M10. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Kombi-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 12 - 168 mm mit Gewindestange oder Stockschraube entsprechend den Brandschutzanforderungen der Feuerwiderstandsklasse R 120 und der MLAR im Innenbereich sicher befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109. Die fischer FRS zlist für Anwendungen im Temperaturbereich von -40 °C bis +100 °C geeignet.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10
Anschlussmutter:
widerstandsgeschweißt, M8 / M10, SW 17, h = 21 mm
Brandverhalten:
DIN 4102: Klasse B2
Brandschutz geprüft:
Ja
Breite:
99 mm
Breite x Stärke Schellenband:
20 x 1,25 mm
Härte:
45 + - 5° Shore A
Höhe:
78 mm | 46 mm
Installationsdrehmoment:
2 Nm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
1 kN
Nenngröße:
1 1/2 in
Spannbereich:
48 - 54 mm
Temperaturbereich:
-40° bis +100°C
Verschlussschraube:
M6
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 5 - 9 µm
Profi / DIY:
Profi
Nenndurchmesser (etim):
1 1/2 Zoll (40)
Spannbereich von - bis:
48 mm
Breite Schellenband:
20 mm
Stärke Schellenband:
1,25 mm
Dämmeinlage:
Schallschutz
Schalldämmung:
für DIN 4109
Produktlinie:
FRS
Farbe:
grau
Produkttyp:
Rohrschelle
Einlage:
Gummi
Lastniveau:
Mittel
Werkstoff:
Stahl DD11 (Werkstoff-Nr. 1.0332) nach DIN EN 10111
Material:
Feuerverzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
4366.00 GRM
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 4,95*
ab € 66,68*
€ 84,52*
Lager 5913
250
€ 6,40*
ab € 70,09*
€ 88,73*
€ 4,90*
ab € 62,48*
€ 96,10*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 91,595*
€ 113,365*
2 Tage
250
€ 6,40*
ab € 116,59*
€ 142,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,73*
€ 105,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,10*
€ 103,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,88*
€ 98,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,20*
€ 94,25
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,09*
€ 83,41
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,4018* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.