Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MeisterBox DuoPower NV


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-538621
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     538621
EAN/GTIN:
     4048962264937
Suchbegriffe:
Schraubanker
schraubanker m6x30mm
schraubanker fischer
schraubanker
Die fischer PROFI-BOX DuoPower enthält vorsortiert 60 DuoPower 6 x 30, 60 DuoPower 8 x 40 sowie 12 DuoPower 10 x 50. Die aus hochwertigem und schlagfestem Kunststoff gefertigte Meister-Box ist ideal für Werkstatt und Baustelle. Der transparente Deckel ermöglicht die Übersicht auf einen Blick. Die fischer PROFI-BOX verschließt sich fest und kann wieder mit Dübeln befüllt werden.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Farbe:
grau
Baustoff:
ungerissener Beton
Verpackungsvariante:
Sortimentsbox
Profi / DIY:
DIY
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Produktlinie:
DuoPower
Werkstoff (etim):
Kunststoff
Material:
2-Komponenten
Produkttyp:
Sortimentsbox
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
132 C62
Inhalt:
60 x DuoPower 6 x 30,<br />60 x DuoPower 8 x 40,<br />12 x DuoPower 10 x 50
net_weight:
286.00 GRM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
30
€ 6,40*
ab € 9,65*
€ 13,76*
3 Tage
30
€ 6,40*
ab € 9,84*
€ 14,01*
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,76*
€ 16,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,65*
€ 16,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,81*
€ 15,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,43*
€ 14,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,91*
€ 14,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,65*
€ 11,48
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 9,65* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.