Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5913-538622 Herst.-Nr.: 538622 EAN/GTIN: 4048962264944 |
| |
|
| | |
| Die fischer Meister-Box aus hochwertigem und schlagfestem Kunststoff ist ideal für Werkstatt und Baustelle und bietet ein optimales Preis-/Leistungsverhältnis. Die praktische Montage-box enthält für die häufigsten Anwendungen und Baustoffe ausgewählte Sortimente aus Dübel, Schrauben und Haken. Das Zusammenwirken der optimal aufeinander abgestimmten Komponenten garantiert stets die Wahl einer sicheren Befestigungslösung. Dank des transparenten Deckels und der Sortierfächer ist der Inhalt auf einen Blick zu sehen. Dies spart Zeit und garantiert, dass das passende Befestigungselement ausgewählt wird. Die fischer Meister-Box kann wieder verwendet werden. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Mit Schraube | Baustoff: | ungerissener Beton | Verpackungsvariante: | Sortimentsbox | Profi / DIY: | DIY | Produktlinie: | Meister-Box | Material: | 2-Komponenten | Produkttyp: | Sortimentsbox Dübel | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 80 C62 | Inhalt: | 50 x DuoPower 6 x 30<br />30 x DuoPower 8 x 40<br />50 x Senkkopfschraube 4,5 x 40<br />30 x Senkkopfschraube 5,0 x 60 | net_weight: | 486.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5913 | | | | | | € 6,40* | ab € 10,60* | € 15,04* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 10,84* | € 15,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5913 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 10,60* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5913 | | Versand: Lager 5913 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|