Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebemutter FSM Clix P 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-538649
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     538649
EAN/GTIN:
     4048962265101
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
Installationsschiene
Montageschiene
Die fischer Schiebemutter FSM Clix P verbindet mit den Konstruktionselementen SV und MW in den FLS Montageschienen schnell und einfach die Schienen untereinander und an den Untergrund. Die Schiebemutter FSM Clix P wird durch 90°-Drehung sicher fixiert. Der Federschenkel und die ausgeprägte Verzahnung der Schiebemutter erleichtern die Montage. fischer bietet die FSM Clix P in den Größen M 6, M 8 und M 10. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet. Der Brandschutznachweis sorgt für ein Plus an Sicherheit.
Weitere Informationen:
Anzugsdrehmoment:
10 Nm
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandgutachten
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M10
Gewindemaß in mm:
10 mm
Max. empfohlener Querzug:
1 kN
Max. empfohlene zentr. Zuglast für FLS 17/1.0 und FLS 30/1.0:
1,5 kN
Max. empfohlene zentr. Zuglast für FLS 37/1.2:
2 kN
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FSM Clix P
Produkttyp:
Schiebemutter
Lastniveau:
Leicht
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
565.00 GRM
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
630
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,5752*
€ 0,7552*
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,6884*
€ 0,9184*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,7226*
€ 0,9326*
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,7365*
€ 0,9465*
Lager 5913
700
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 33,03*
€ 42,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,30*
€ 50,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,34*
€ 45,62
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 35,07*
€ 41,73
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 34,35*
€ 40,88
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 33,71*
€ 40,11
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 33,03*
€ 39,31
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6606* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.