Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageschiene FLS 37/1,2 - 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-538758
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     538758
EAN/GTIN:
     4048962266030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
Profilschiene
U-Profilschiene
Die fischer Montageschiene FLS ist ein Basiselement des flexiblen Schienensystems. Das C-Profil in 3 Bauhöhen bietet mit ausgeprägter Verzahnung und Ecksicken den Konstruktionselementen des FLS Systems sicheren Halt. Dies ermöglicht bei horizontalen und vertikalen Installationen die schnelle und rationelle Befestigung von Rohrsträngen und Tragekonstruktionen. Alternierende Langlöcher für die optimale Befestigung sowie die Skalierung auf den Schienen, die das Ablängen sowie das Platzieren der Verbindungselemente unterstützen, bieten Sicherheit und vereinfachen die Montage. Der Brandprüfbericht nach MLAR / EN1363-1 der FLS 37 bietet ein Plus an Sicherheit.
Weitere Informationen:
Brandschutz geprüft:
Ja
Breite:
31 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandgutachten
Höhe:
37 mm
Länge:
3.000 mm | 3 m
Max. empfohlene Last bei 1m Länge:
0,78 kN
Profilgewicht:
1,06 kg/m
Profilquerschnitt:
1,33 cm²
Stärke:
1,2 mm
Trägheitsmoment:
2,03 cm4 | 2,01 cm4
Widerstandsmoment:
1,04 cm³ | 1,29 cm³
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FLS
Farbe:
Zink
Produkttyp:
Montageschiene
Profilform:
C-Profil
Lastniveau:
Leicht
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
8 C62
net_weight:
29769.00 GRM
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 15,8142*
€ 19,467*
Lager 5913
1920
8
€ 6,40*
ab € 16,99375*
€ 19,77375*
1 Tag
8
8
Frei Haus
ab € 16,31*
€ 21,88*
2 Tage
8
8
Frei Haus
ab € 19,10*
€ 21,97*
13 Tage
nicht lagernd
8
€ 7,90*
ab € 20,03*
€ 22,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 19,77375*
€ 23,53076
pro Stück
ab 16 Stück
€ 19,31375*
€ 22,98336
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,80375*
€ 22,37646
pro Stück
ab 80 Stück
€ 18,50375*
€ 22,01946
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 16,99375*
€ 20,22256
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 158,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.