Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalrohrschelle FRS-L 38-45


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-539449
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     539449
EAN/GTIN:
     4048962269611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Die fischer Rohrschelle FRS-L Universal ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinde M 8/M 10 und einem Schallschutznachweis. Der Schnellverschluss garantiert eine einfache und zeitsparende Montage. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Kombi-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 8 - 119 mm mit Gewindestange oder Stockschraube entsprechend den Brandschutzanforderungen der Feuerwiderstandsklasse R 120 und der MLAR im Innenbereich befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10
Brandverhalten:
DIN 4102: Klasse B2
Brandschutz geprüft:
Ja
Breite:
83 mm
Breite x Stärke Schellenband:
18 x 1,2 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Höhe:
69 mm | 42 mm
Installationsdrehmoment:
2 Nm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
1,14 kN
Nenngröße:
1 1/4 in
Spannbereich:
38 - 45 mm
Verschlussschraube:
M5
Profi / DIY:
Profi
Nenndurchmesser (etim):
1 1/4 Zoll (32)
Spannbereich von - bis:
38 mm
Breite Schellenband:
18 mm
Stärke Schellenband:
1,2 mm
Dämmeinlage:
Schallschutz
Produktlinie:
FRS-L Universal
Farbe:
grau
Produkttyp:
Rohrschelle
Einlage:
Gummi
Lastniveau:
Leicht
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
1575.00 GRM
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
675
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,7374*
€ 1,0574*
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,69*
€ 1,31*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,9484*
€ 1,3184*
16 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,9703*
€ 1,3646*
Lager 5913
750
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 19,24*
€ 25,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,48*
€ 30,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,22*
€ 27,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,02*
€ 25,01
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 20,64*
€ 24,56
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 20,19*
€ 24,03
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 19,24*
€ 22,90
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7696* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.