Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mörtelpatrone RM II 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5913-539797
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     539797
EAN/GTIN:
     4048962271768
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Mörtelpatrone
mörtelpatrone fischer
mörtelpatrone
Die fischer Reaktionspatrone RM II ist der erste Verbundanker mit Europäisch Technischer Bewertung Option 1 für gerissenen Beton, welcher in Kombination mit einer Standardgewindestange (RG M) gesetzt werden kann und keine Bohrlochreinigung erfordert. Mit dem Reaktionsanker werden Stahlkonstruktionen, Maschinen oder Treppen im Außen- und Innenbereich befestigt. Die Mörtelpatrone kann mit der fischer Ankerstange RG M und dem fischer Innengewindeanker RG MI verwendet werden. Bei der Reaktionspatrone RM II ist keine Bohrlochreinigung notwendig, dennoch können vergleichsweise hohe Lasten eingeleitet werden. Dies ermöglicht einen schnellen Arbeitsfortschritt sowie eine sichere Anwendung.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Baustoff:
gerissener Beton | ungerissener Beton
Gebindeart (Verbundmörtel):
Patronensystem
Prüfzeichen / Zulassungen:
VOC | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Bohrlochtiefe:
90 mm
Min. Verankerungstiefe:
90 mm
Passend zu Innengewindeanker:
RG M8 I
Passend zu:
RG M 10 / RG M 8 I
Passend zu Ankerstange:
RG M8
Profi / DIY:
Profi
Anwendungsbedingungen:
vorwiegend ruhende Lasten
Basismaterial (Verbundmörtel):
Vinylesterharz
Produkttyp:
Reaktionspatrone
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
171.00 GRM

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,202*
€ 2,982*
3 Tage
300
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 14,38*
€ 19,62*
Lager 5913
300
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 14,98*
€ 20,29*
8 Tage
27
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 15,113*
€ 21,566*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 23,90*
€ 23,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,29*
€ 24,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,27*
€ 22,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,26*
€ 21,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,75*
€ 21,12
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,14*
€ 20,40
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 14,98*
€ 17,83
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,498* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.