Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mörtelpatrone RM II 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5913-539799
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     539799
EAN/GTIN:
     4048962271782
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Mörtelpatrone
mörtelpatrone fischer
mörtelpatrone
Die fischer Reaktionspatrone RM II ist der erste Verbundanker mit Europäisch Technischer Bewertung Option 1 für gerissenen Beton, welcher in Kombination mit einer Standardgewindestange (RG M) gesetzt werden kann und keine Bohrlochreinigung erfordert. Mit dem Reaktionsanker werden Stahlkonstruktionen, Maschinen oder Treppen im Außen- und Innenbereich befestigt. Die Mörtelpatrone kann mit der fischer Ankerstange RG M und dem fischer Innengewindeanker RG MI verwendet werden. Bei der Reaktionspatrone RM II ist keine Bohrlochreinigung notwendig, dennoch können vergleichsweise hohe Lasten eingeleitet werden. Dies ermöglicht einen schnellen Arbeitsfortschritt sowie eine sichere Anwendung.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
16 mm
Bohrlochtiefe:
120 mm
Basismaterial (Verbundmörtel):
Vinylester
Baustoff:
gerissener Beton | ungerissener Beton
Prüfzeichen / Zulassungen:
VOC | Brandgutachten
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Bohrlochtiefe:
120 mm
Min. Verankerungstiefe:
120 mm
Passend zu Ankerstange:
RG M14
Verankerungstiefe:
120 mm
Profi / DIY:
Profi
Gebindeart (Verbundmörtel):
Patronensystem
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
377.00 GRM
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2700
10
€ 6,40*
ab € 2,262*
€ 3,102*
Lager 5913
2700
10
€ 6,40*
ab € 2,345*
€ 3,215*
1
€ 5,90*
ab € 2,239*
€ 3,259*
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,215*
€ 3,82585
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,075*
€ 3,65925
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,925*
€ 3,48075
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,345*
€ 2,79055
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.