Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiboX DuoPower kurz/lang NV


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-541108
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     541108
EAN/GTIN:
     4048962285468
Suchbegriffe:
Schraubanker
schraubanker fischer
schraubanker
Die fischer PROFI-BOX DuoPower enthält vorsortiert 60 DuoPower 6 x 30, 40 DuoPower 8 x 40 sowie 30 DuoPower 6 x 50 und 20 DuoPower 8 x 65. Die aus hochwertigem und schlagfestem Kunststoff gefertigte Meister-Box ist ideal für Werkstatt und Baustelle. Der transparente Deckel ermöglicht die Übersicht auf einen Blick. Die fischer Meister-Box verschließt sich fest und kann wieder mit Dübeln befüllt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Verpackungsvariante:
Sortimentsbox
Profi / DIY:
Profi
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Produktlinie:
Profi-Box
Werkstoff (etim):
Kunststoff
Material:
2-Komponenten
Produkttyp:
Sortimentsbox
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
150 C62
Inhalt:
60 x DuoPower 6 x 30,<br />40 x DuoPower 8 x 40,<br />30 x DuoPower 6 x 50,<br />20 x DuoPower 8 x 65
net_weight:
309.00 GRM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
30
€ 6,40*
ab € 11,52*
€ 16,12*
3 Tage
30
€ 6,40*
ab € 11,81*
€ 16,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,91*
€ 17,87*
15 Tage
501
€ 6,99*
ab € 14,60*
€ 20,26*
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,12*
€ 19,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,94*
€ 18,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,16*
€ 18,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,55*
€ 17,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,90*
€ 16,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,52*
€ 13,71
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 11,52* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.