Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelhülse FNH 6/80


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-541898
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     541898
EAN/GTIN:
     4048962293296
Suchbegriffe:
Schraubanker
schraubanker fischer
schraubanker
Die fischer Nagelhülse FNH ist eine montagefreundliche Federspannhülse aus korrosionsbeschichtetem Stahl. Die Nagelhülse wird zeitsparend in der Durchsteckmontage mit dem Hammer eingeschlagen und verspannt sich in der gesamten Länge im Bohrloch. Damit lassen sich kostengünstig im Innen- und temporär im Außenbereich Unterkonstruktionen aus Holz und Metall, Metallprofile und Kanthölzer in Vollbaustoffen befestigen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Dübellänge:
80 mm
Effektive Verankerungstiefe:
30 mm
Ausführung:
Ohne Schraube
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Max. Dicke des Anbauteils:
50 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
90 mm
Profi / DIY:
Profi
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
743.00 GRM
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,123*
€ 0,222*
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1813*
€ 0,2413*
3 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,2018*
€ 0,2718*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2421*
€ 0,3221*
Lager 5913
3000
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 12,50*
€ 16,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,99*
€ 20,22
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,05*
€ 16,72
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,26*
€ 15,78
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 12,64*
€ 15,04
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 12,50*
€ 14,88
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.