Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verfüllscheibe FFD 55x28x10 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-541990
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     541990
EAN/GTIN:
     4048962293968
Die Verfüllscheibe FFD ist für die nachträgliche Verfüllung des Ringspalts zwischen Ankerplatte und Stahlanker geeignet. Hierfür kann die FFD mit der Betonschraube UltraCut FBS II 6 bis 14 bzw. dem Bolzenanker FAZ II M8 bis M24 kombiniert werden. Zur Verfüllung können die fischer Injektionsmörtel FIS V, FIS SB oder FIS EM Plus verwendet werden.
Weitere Informationen:
Außen-ø:
55 mm
geeignet für Ankerbolzen / Ankerstangen:
M24
Höhe:
10 mm
Innen-ø:
28 mm
Passend zu:
FAZ II Plus / FAZ II Classic M24 R
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
4 C62
Inhalt:
4 x Verfüllscheibe radial, 1 x Injektionstülle
net_weight:
535.00 GRM
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
64
4
€ 6,40*
ab € 8,7875*
€ 12,2375*
1
€ 5,90*
ab € 8,24*
€ 12,24*
2 Tage
64
4
€ 6,40*
ab € 8,915*
€ 12,475*
7 Tage
14
4
€ 4,95*
ab € 8,9552*
€ 12,5152*
20 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 9,7756*
€ 13,6656*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 12,2375*
€ 14,56263
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,6475*
€ 13,86053
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,1575*
€ 13,27743
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,6975*
€ 12,73003
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,7875*
€ 10,45713
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 48,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.