Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UltraCut FBS II 12x130 70/55/30 US R


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-543578
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     543578
EAN/GTIN:
     4048962308303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
fischer betonschraube 12x110
Die fischer Betonschraube UltraCut FBS II US R mit der speziell gehärteten roten Spitze, ist eine leistungsstarke Verankerungslösung für eine schnelle Montage. Die Betonschraube mit der angepressten Unterlegscheibe ist ideal für Anwendungen im Außenbereich oder in Feuchträumen. Die Europäische Technische Bewertung für gerissenen und ungerissenen Beton sowie für seismische Belastungen und die Brandeignung für die Feuerwiderstandsklasse R 120 garantieren ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Die Sägezahngeometrie ermöglicht eine schnelle und kräftesparende Montage. Bei der Montage in Decken und Böden ist keine Bohrlochreinigung erforderlich. Die spreizdruckfreie Verankerung ermöglicht geringste Rand- und Achsabstände.
Weitere Informationen:
Antrieb:
SW 17 | Sechskant
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke:
60 / 70 mm | 75 / 55 mm | 100 / 30 mm
Einschraubtiefe:
60 mm
Material:
Nicht rostender Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandschutz-Klassifizierung | Seismik | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Kopf-ø:
23 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
70 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
140 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Schraubenabmessung:
14,0 x 130 mm
Schraubenlänge:
130 mm
Profi / DIY:
Profi
Schraubendurchmesser:
12 mm
Kopfform:
Sechskantkopf
Produktlinie:
FBS II 8-14
Produkttyp:
Betonschraube
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
2729.00 GRM
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,69*
€ 6,21*
6 Tage
540
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,0461*
€ 6,2761*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,0966*
€ 7,5566*
2 Tage
30
20
pro Stück
€ 7,99*
ab € 6,082*
€ 7,562*
Lager 5913
600
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 101,93*
€ 124,02*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 124,02*
€ 147,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,33*
€ 137,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 109,50*
€ 130,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 107,25*
€ 127,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 104,84*
€ 124,76
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 101,93*
€ 121,30
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 5,0965* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.