Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BohrerSDS PlusQuattric II 12/160/210(10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-544188
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     544188
EAN/GTIN:
     4048962312393
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
fischer hammerbohrer
Der fischer Hammerbohrer Quattric II ist ein Hochleistungsbohrer mit SDS-Plus-Aufnahme. Der Hartmetallkopf und das neue zweiteilige Wendel Design ermöglichen ein schnelleres Bohren und erhöhen die Standzeit. Seine Armierungsphasen verhindern das Einhaken in Armierungen. Der Bohrer ist perfekt geeignet für zulassungskonforme Bohrlöcher gemäß PGM.
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
160 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Verpackungsvariante:
Kunststoffröhre
Gesamtlänge:
210 mm
Profi / DIY:
Profi
Inhalt:
10 Stück
Bohrgrund:
Beton | Mauerwerk | Naturstein
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Stein:
Ja
Geeignet für Glas:
Nein
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Nicht-Eisenmetalle:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Geeignet für Keramik:
Nein
Geeignet für Gusseisen:
Nein
Geeignet zum Aufbohren:
Nein
Schaftform:
zylindrisch
Mit Kühlkanal:
Nein
Steckachse mit flachem Ende:
Ja
Mit Schnellverschluss:
Ja
Doppelseitiger Bohrer:
Nein
Schneidrichtung:
rechts
Mit Zentrierbohrer:
Nein
Anzahl der Schneiden:
4
Spiralbohrer:
Ja
Geeignet für Fliesen:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
1176.00 GRM
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 61,54*
€ 80,35*
Lager 5913
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 63,63*
€ 80,52*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,66*
€ 91,47*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 87,26*
€ 108,29*
16 Tage
349
€ 6,99*
ab € 95,17*
€ 118,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,16*
€ 90,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,55*
€ 87,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.