Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerFast 10,0x220 SK TX TG blvz 50


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-545243
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     545243
EAN/GTIN:
     4048962321463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Spanplattenschraube
Die fischer PowerFast FPF-ST ZPP ist eine Holzbauschraube, blau passiviert mit Teilgewinde und Innenstern-Aufnahme. Durch den Senkkopf kann die Schraube aufgrund der höheren Kopfdurchzugswerte deutlich höhere Lasten aufnehmen. Sie eignet sich für zulassungsrelevante Anwendungen im Holzrahmenbau oder Ständerbau, Befestigungen bei Holzhäusern oder Aufdachdämmsystemen. Die fischer PowerFast kann in Brettschichtholz, Brettsperrholz, Furniersperrholzplatten, Grobspanplatten, Konstruktionsvollholz, Leimholzplatten, Vollholz oder Weichholz eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX40 | Innenstern TX
Beschichtung:
galv. verzinkt blau passiviert
Durchmesser:
10,0 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
100 mm
Kern-Ø:
6,4 mm
Kopfhöhe:
6,1 mm
Kopf-Ø:
18,5 mm
Länge:
220 mm
Schaftdurchmesser:
7,1 mm
Schraubenabmessung:
10,0 x 220 mm
Typ:
Holzbauschraube
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Senkkopf
Gegurtet:
Nein
Unterkopffräsrippen / -taschen:
Ja
Hochleistungs Gleitbeschichtung:
Ja
Farbe:
Zink
Mit festem Flansch:
Nein
Mit Scheibe und Dichtung:
Nein
Kopfbohrung:
Nein
Mit Stift im Schlitz:
Nein
Abstandsgewinde:
Nein
Fixiergewinde:
Nein
Kombigewinde:
Nein
Spitze mit Fräsrippen:
Nein
Spitzenform:
spitz
Mit Bohrspitze:
Nein
Unterschiedliches Material der Bohrspitze:
Nein
Senkkopf:
Ja
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Härtungsart:
durchgehärtet
Ansenkung:
90 °
Gewindeart:
Teilgewinde | grob
Mit lochvergrössernden Flügeln:
Nein
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
3585.00 GRM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
1500
€ 6,40*
ab € 23,12*
€ 30,92*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 22,86*
€ 34,01*
2 Tage
1500
€ 6,40*
ab € 38,43*
€ 50,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,635*
€ 100,625*
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,92*
€ 36,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,64*
€ 36,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,91*
€ 34,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,86*
€ 33,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,96*
€ 32,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,12*
€ 27,51
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4624* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.